曜日別特売

設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV

設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV - 新明和工業設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV - 新明和工業

夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。

用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2内容量1台
全8種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18755224CV501-F50-0.75500.75200三相508.50.2
169,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755233CV501-F50-1.5501.5200三相5014.70.2
199,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755249CV501-F50-0.75500.75200三相608.50.2
169,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755258CV501-F50-1.5501.5200三相6015.20.2
199,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755267CV501T-F50-0.4500.4200三相505.90.15
132,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755276CV501T-F50-0.4500.4200三相605.90.15
132,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755285CV651-F65-1.5651.5200三相508.70.4
257,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755294CV651-F65-1.5651.5200三相608.20.4
257,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする