曜日別特売

設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC

設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC - 新明和工業設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC - 新明和工業設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC - 新明和工業

夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。

用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)4内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18755303CVC501-F50-0.25500.25200三相503.10.19
141,200
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755319CVC501-F50-0.4500.4200三相504.40.18
157,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755328CVC501-F50-0.75500.75200三相506.50.23
183,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755337CVC501-F50-0.25500.25200三相603.10.19
141,200
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755346CVC501-F50-0.4500.4200三相604.60.18
157,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755355CVC501-F50-0.75500.75200三相607.10.23
183,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755364CVC651-F65-1.5651.5200三相507.60.45
277,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755373CVC651-F65-1.5651.5200三相608.20.45
277,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755389CVC801-F80-1.5651.5200三相5070.52
336,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755398CVC801-F80-2.2802.2200三相508.90.6
386,200
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755407CVC801-F80-3.7803.7200三相5011.30.8
429,400
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755416CVC801-F80-1.5801.5200三相606.70.52
336,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755425CVC801-F80-2.2802.2200三相608.90.6
386,200
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755434CVC801-F80-3.7803.7200三相6011.90.8
429,400
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする