曜日別特売

液面制御スイッチ レベルレギュレータ

液面制御スイッチ レベルレギュレータ - 新明和工業

清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。
環境を配慮した材質、部品を使用。
浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。
チャタリングのないクイックアクションの採用。
スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。
スイッチ本体は非浸水型で衛生的。

接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°
b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°
材質クサリ:SUS304使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重0.95~1.15材質(ケーブル)VCTFK(PVC)ケーブル平形心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3最大使用電流(A)5内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18755443LC12-30AC,DC30以下
27,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18755459LC12-40AC,DC30以下
30,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18755468LC12-50AC,DC30以下
35,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18755477LC12-60AC,DC30以下
42,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18755486LC12-70AC,DC30以下
46,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18755495LC12-80AC,DC30以下
52,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする