曜日別特売

液面制御スイッチ オーバルフロート

液面制御スイッチ オーバルフロート - 新明和工業

1個で上下限の液面制御ができます。
オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。
1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。
また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。

材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用電圧(V)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18755617FV11-30AC/DC30以下AC,DC30以下30
17,900
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
18755626FV11-40AC/DC30以下AC,DC30以下40
22,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
18755635FV11-50AC/DC30以下AC,DC30以下50
26,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする