曜日別特売
モノタロウ

バルブ開閉表示板 縦長型

バルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウバルブ開閉表示板 縦長型 - モノタロウ
(3件のレビュー)

アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。

用途工場、建物内の配管バルブに。仕様片面表示材質アクリル厚さ(mm)約2.5穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)65×45内容量1組(5枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取り付け具は付属しておりません。必要に合わせてワイヤーやチェーンをお買い求めください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のない場所で保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605733-常時開
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605749-常時開
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605758-常時閉
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605767-常時閉
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19605733
2026-01-15
用途: 更新工事
建設業・工事業

取り付けチェーンがもう少し安易に作業出来たら尚良し
手袋はめて作業するのでやり難い

対象商品 : 19605733
2023-10-12
用途: 配管の開け閉めの表示
建設業・工事業

5枚も入って、この価格なので大満足です。ボールチェーンも別売りですが安く、ホームセンターで以前購入したのですが、一枚がこの価格でした。出荷も早くて助かりました。

対象商品 : 19605733
2018-12-17
用途: 配管
建設業・工事業

常時開(青)のバルブ札 5枚の内1枚が常時閉(青)でした。常時閉(赤)も同時に購入しており、現場で開閉がわかりやすいよう色違いにしています。 万が一、間違えて使用したらと考えると怖いです。私も確認しますが、気をつけてください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございますが、混在しないようメーカーに申し伝えます。今後もMonotaRoをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする