樹脂製排水水中ポンプPLA

樹脂製排水水中ポンプPLA - テラル

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)

用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧
電圧(V)
電動機電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
材質(液体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1875918732PLA-5.15S320.15単相100単相・100V(0.15~0.4kW)504.50.08汚水
86,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875922340PLA-5.25400.25三相200三相・200V(0.25~0.75kW)505.8・3.40.11・0.18汚水
106,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875923940PLA-5.25S400.25単相100単相・100V(0.15~0.4kW)505.8・3.40.11・0.18汚水
106,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875928450PL-5.75500.75三相200三相・200V(0.25~0.75kW)5012.4・7.50.18・0.3汚水
117,700
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875929350PLA-5.4500.4三相200三相・200V(0.25~0.75kW)507・50.18・0.24汚水
117,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875930950PLA-5.4S500.4単相100単相・100V(0.15~0.4kW)507・50.18・0.24汚水
117,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875931850PLA-5.75500.75三相200三相・200V(0.25~0.75kW)5012.4・7.50.18・0.3汚水
137,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875936332PLA-6.15S320.15単相100単相・100V(0.15~0.4kW)604.50.08汚水
86,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875940640PLA-6.25400.25三相200三相・200V(0.25~0.75kW)605.5・30.11・0.18汚水
106,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875941540PLA-6.25S400.25単相100単相・100V(0.15~0.4kW)605.5・30.11・0.18汚水
106,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875947650PLA-6.4500.4三相200三相・200V(0.25~0.75kW)607・4.50.18・0.24汚水
117,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875948550PLA-6.4S500.4単相100単相・100V(0.15~0.4kW)607・4.50.18・0.24汚水
117,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875949450PLA-6.75500.75三相200三相・200V(0.25~0.75kW)6012.4・7.30.18・0.3汚水
137,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする