SHUTER
二段式工具箱
ポケット付きで小物の整理に便利です。軽量・頑丈・大容量!!耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
558×277×370
質量(kg)
3.9
色
ブラック/レッド
耐荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18760264
TB-802
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください