SHUTER
FO-308 パーツキャビネット
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネット増やすのに簡単・便利な引出し。構造・安心の高品質樹脂。
材質
バージン樹脂
色
ブラック/グレー
引出し数
8
外寸(mm)
303×203×87
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.4×54.9×63.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18760438
FO-308-2
1セット(2個)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
18760447
FO-308-6
1セット(6個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
18760456
FO-308-12
1セット(12個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください