曜日別特売

エステープ

エステープ - 精工エステープ - 精工エステープ - 精工

使って簡単ESTAPE。片手で使える便利なテープ。
力がいらない・刃物を使わず安全・指紋がつかない。

用途家庭での再封にも便利!開け口もわかりやすい!店頭使用で効率UP!複数人で使えばさらに効率UPテープ幅(mm)15テープ長さ(mm)55入数1巻800枚内容量1セット(5巻)
注意
※専用台が必要となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187610592900500400
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
187610162900500000
オープン
取扱い終了
返品不可
187610252900500100
オープン
取扱い終了
187610342900500200
オープン
取扱い終了
187610432900500300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エステープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする