Verbatim(バーベイタム)
LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能
口金
E26
入力電圧(V)
100
色
(ヒートシンク)White
光色
電球色/昼光色切替可能
仕様
蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質
(ヒートシンク)アルミニウム
全長(mm)
112
質量(g)
83
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000<->6500
配光角度(°)
広配光(>180)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
全光束(Lm)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769976
LDA6-G/LDV2
6
40
485/485
0.06
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18769985
LDA10-G/LDV2
9.5
60
810/810
0.095
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください