クリアー光学
老眼鏡 CK-602P
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様
寸法(mm)
(フレーム)横:約136、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約15、(テンプル)約130
質量(g)
約22
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18763283
CK-602P
1
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763299
CK-602P
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763308
CK-602P
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763317
CK-602P
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18763326
CK-602P
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763335
CK-602P
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18763344
CK-602P
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763353
CK-602P強度
4.5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763369
CK-602P強度
5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763378
CK-602P強度
6
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください