クリアー光学
老眼鏡 CK-606PU
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
寸法(mm)
(フレーム)横:約135、(レンズ)横約54×縦約34、(鼻幅)約16、(テンプル)約135
質量(g)
約25
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18763789
CK-606PU
1
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763798
CK-606PU
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763807
CK-606PU
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763816
CK-606PU
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763825
CK-606PU
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763834
CK-606PU
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763843
CK-606PU
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763859
CK-606PU強度
4.5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763868
CK-606PU強度
5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763877
CK-606PU強度
6
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください