曜日別特売

老眼鏡 CK-607PU

老眼鏡 CK-607PU - クリアー光学老眼鏡 CK-607PU - クリアー光学
(1件のレビュー)

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

寸法(mm)(フレーム)横:約135、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約17、(テンプル)約135質量(g)約20レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18763983CK-607PU1
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763999CK-607PU1.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764008CK-607PU2
2,980
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18764017CK-607PU2.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764026CK-607PU3
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764035CK-607PU3.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764044CK-607PU4
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764053CK-607PU4.5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764069CK-607PU5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764078CK-607PU6
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18764053
2021-05-29
用途: 新聞、日記
その他業種

母へのプレゼント。
この度数とデザインが、気に入ってくれました。
大切に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする