クリアー光学
老眼鏡 CK-110
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベストこれに勝るものはないですね。
寸法(mm)
(フレーム)横:約137、(レンズ)横約52×縦約34、(鼻幅)約15、(テンプル)約130
質量(g)
約22
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764227
CK-110
1
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764236
CK-110
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18764245
CK-110
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764254
CK-110
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764263
CK-110
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764279
CK-110
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764288
CK-110
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764297
CK-110強度
4.5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764306
CK-110強度
5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764315
CK-110強度
6
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください