クリアー光学
老眼鏡 CK-115
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。※レンズサイドのカラーを施しますがレンズ自体は無色です。
寸法(mm)
(フレーム)横:約125、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135
質量(g)
約22
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764428
CK-115
1
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764437
CK-115
1.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764446
CK-115
2
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764455
CK-115
2.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764464
CK-115
3
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764473
CK-115
3.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください