クリアー光学
老眼鏡 CK-218
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベストこれに勝るものはないですね。
寸法(mm)
(フレーム)横:約136、(レンズ)横約51×縦約32、(鼻幅)約18、(テンプル)約139
質量(g)
約19
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764559
CK-218
1
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764568
CK-218
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18764577
CK-218
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764586
CK-218
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764595
CK-218
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764604
CK-218
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764613
CK-218
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764629
CK-218
4.5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764638
CK-218
5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764647
CK-218
6
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください