クリアー光学
老眼鏡 CK-219
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。
寸法(mm)
(フレーム)横:約134、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135
質量(g)
約19
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
※レンズサイドのカラーを施しますがレンズ自体は無色です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764656
CK-219
1
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764665
CK-219
1.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764674
CK-219
2
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764683
CK-219
2.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764699
CK-219
3
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764708
CK-219
3.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください