フジテック・ジャパン
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途
賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質
本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
呼び寸法
450mm
収納サイズ
67.5×28×44mm
ワイヤー長(mm)
450
ロック
ダイヤル式
施錠方法
5桁可変式ダイヤル
内容量
1個
注意
※解錠番号変更時の取り扱い方法には十分にご注意ください
※水のかかるところでは使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18766013
10788
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください