高芝ギムネ製作所
プロ用皮ポンチ台(堅木)
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】
数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。
POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!
POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途
皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。
使用方法
1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。
材質
国産堅木
厚さ(mm)
約30
寸法(mm)
約90×90
質量(g)
約173
アズワン品番
64-9643-70
内容量
1枚
注意
※作業台の上で、穴があけにくい場合は、土間などの地面の上に直接皮ポンチ台を置いて作業してください。
※使用するにしたがって、台が凸凹し、劣化していきます(永久に使えるものではありません)。
※事故・ケガ等には一切責任を負いません。
※天然素材でできているため、木目・フシの形状、場所がそれぞれ異なります。サイズも多少違うことがありますが、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18766363
153
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください