曜日別特売

FiTゴムライナー

FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業FiTゴムライナー - 勝星産業
(3件のレビュー)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

用途一般作業、軽作業、運搬作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、倉庫業等機能吸汗性・伸縮性・通気性材質(すべり止め)天然ゴム素材表:ナイロンウーリー、裏:綿、RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18766126#0081双L239.69.720表:ナイロンウーリー、裏:綿、ホワイト40151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766135#0081双M2299.218表:ナイロンウーリー、裏:綿、ホワイト33151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766144#0081双S218.48.817表:ナイロンウーリー、裏:綿、ホワイト34151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
18766153#0081双L239.69.720表:ナイロンウーリー、裏:綿、レッド40151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766169#0081双M2299.218表:ナイロンウーリー、裏:綿、レッド33151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766178#0081双S218.48.817表:ナイロンウーリー、裏:綿、レッド34151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766187#0081双L239.69.720表:ナイロンウーリー、裏:綿、ブラック40151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766205#0081双S218.48.817表:ナイロンウーリー、裏:綿、ブラック34151
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18766214#0801組(3双)S216.48.817表:ナイロンウーリー、裏:綿、ホワイト34153
オープン
749
824(税込)
当日出荷
18766223#0801組(3双)M226.89.218表:ナイロンウーリー、裏:綿、ホワイト33153
オープン
749
824(税込)
当日出荷
18766239#0801組(3双)L237.29.720表:ナイロンウーリー、裏:綿、ホワイト40153
オープン
749
824(税込)
当日出荷
18766248#0801組(3双)S216.48.817表:ナイロンウーリー、裏:綿、レッド34153
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
18766257#0801組(3双)M226.89.218表:ナイロンウーリー、裏:綿、レッド33153
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
18766266#0801組(3双)L237.29.720表:ナイロンウーリー、裏:綿、レッド40153
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
18766275#0801組(3双)S216.48.817表:ナイロンウーリー、裏:綿、ブラック34153
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
18766284#0801組(3双)M226.89.218表:ナイロンウーリー、裏:綿、ブラック33153
オープン
749
824(税込)
8日以内出荷
18766293#0801組(3双)L237.29.720表:ナイロンウーリー、裏:綿、ブラック40153
オープン
749
824(税込)
10日以内出荷
18766196#0081双M2299.218表:ナイロンウーリー、裏:綿、ブラック33151
オープン
289
318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 製品梱包用に使用
長岡産業株式会社製造業

なかなかSサイズが無く、この製品は品質も安定していて重宝しています。
欲を言えば3組セットしか見当たらないので5組セットで少しでも割安に
なればなお良いです。

対象商品 : 18766153
2020-08-02
用途: 紙をめくったり数えたり

同様の手袋を各種使ってきた中では現時点で最高評価です。
滑り止めが塩化ビニールだと印刷のインクで食いつかなくなる、ゴムだと手袋からゴムが剥がれる、指先が弱くてすぐ穴が空くなどの理由で寿命が3日~7日ぐらいでしたがこれは毎回2週間ぐらいで指先に穴が空くまで使えています。
記事が薄手なのもいい感じです。

対象商品 : 18766266
2019-07-17
用途: 食品物流でのカゴ車移動~トラック運転時~事務作業(日報整理、捺印等)
運輸・通信業

勝星さんのゴムライナーを長年使っておりましたが、数年前よりこのFITゴムライナーに切り替えました。出た当初は、指先のゴムがいち早く取れる等問題もありました。がしかし、現行品では7~8回の洗濯にも耐え、コスパは目を見張るものが有ります。
夏場、冷凍関係の台車をハンドリングしていますと、手袋が濡れて指に張り付く事もしばしば…。今までMを使っていたのですが、今回はLを購入し試してみようと思います。
細かな事務作業においても、全指が指サック状態でサクサクとはかどります(^^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする