リズム(旧:リズム時計工業)
電波掛け時計
留め飾り付で華やかな印象の電波掛け時計です。
仕様
スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付
表示方式
アナログ
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
付属品
材質
色
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18766887
8MY516-018
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚
プラスチック枠、風防:ガラス
ゴールド(金)
アルカリ単三電池1本使用(別売)
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
18766835
8MY519-003
自動切替式、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換おしらせ
お試し用マンガン乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
白
単3形アルカリ電池×1個
¥
10,000
取扱い終了
18766844
8MY518-003
自動切替式、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換おしらせ
お試し用マンガン乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
白
単3形アルカリ電池×1個
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください