リズム(旧:リズム時計工業)
八角型電波掛け時計
(1件のレビュー)
レトロさを感じるベーシックタイプの八角型電波掛け時計です。
機能
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
付属品
お試し用電池×2個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質
木枠、風防:ガラス
寸法(mm)
340×340×50
質量(kg)
1.2
色
茶色(ブラウン)
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18766878
8MY472-006
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください