曜日別特売

オフィス高感度電波掛け時計

オフィス高感度電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)オフィス高感度電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)オフィス高感度電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)
(1件のレビュー)

ベーシックなタイプのオフィス向け電波掛け時計です。

表示方式アナログ機能電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換おしらせ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・音の静かなステップ秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約直径(Φmm)335材質プラスチック枠、風防:プラスチック製シルバー質量(g)870種類掛け時計寸法(Φ×mm)335×47使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187669574MY853-019
15,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18766957
2024-01-19
用途: 事務所の時計
製造業

今まで電波が届かず電波時計を使用することができない場所でしたが、この商品は問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする