曜日別特売

木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付

木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付 - リズム(旧:リズム時計工業)木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付 - リズム(旧:リズム時計工業)

ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。

表示方式アナログ機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能直径(Φmm)330付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚材質木枠、風防:ガラス質量(kg)1.1種類掛け時計寸法(Φ×mm)330×51使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)電池寿命約1年電波時計内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187669844MYA35-007茶色(薄茶)
15,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
187669754MYA35-006茶色(ブラウン)
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

4MYA35-006 暗所自動点灯掛時計
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする