電波掛け時計 木枠 インテリア

電波掛け時計 木枠 インテリア - リズム(旧:リズム時計工業)
機能自動切替式、電波OFF機能付属品お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、取付金具×1個、保証書×1枚、くぎ×4個材質(枠)シナ無垢材、(風防)ガラス寸法(mm)320×320×52茶色半艶仕上質量(g)約820表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ電池×1個電池寿命約1年電波時計連続秒針夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187670278MY529-006
20,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする