曜日別特売

オフィス電波掛け時計

オフィス電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)オフィス電波掛け時計 - リズム(旧:リズム時計工業)
(1件のレビュー)

枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。
オフィスユースに最適な電波掛時計です。

表示方式アナログ機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用直径(Φmm)360材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)約1.5シルバー質量(g)970種類掛け時計寸法(Φ×mm)360×45使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187670368MYA39-019
8,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18767036
2022-01-13
用途: 家のインテリア購入
自動車・二輪車・自転車関連業

音がしないのでとてもいいです。電波もしっかりとらえてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする