リズム(旧:リズム時計工業)
電波アミュージング時計
仕様
下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
450×345×81
質量(kg)
2
表示方式
アナログ
使用電池
単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767395
4MN523RH05
電池交換お知らせ機能付、音量調節機能、電波自動ONOFF、電波自動サーチ、メロディ18曲入り、自動鳴り止め機能
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18767404
4MN523RH06
電池交換お知らせ機能付、音量調節機能、電波自動ONOFF、電波自動サーチ
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
28日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください