リズム(旧:リズム時計工業)
電波からくり時計
上質なモダンインテリアに向けて、大人のためのワンランク上のからくり時計。
機能
電波サーチ機能、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付、飾り振子付(ゆっくりと揺れます)、音量調節機能
仕様
スワロフスキー(R)・クリスタル使用回転板飾り(4カ所)
付属品
お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
550×234×94
質量(kg)
2.5
色
木目仕上
表示方式
アナログ
使用電池
単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767438
4MN535SR23
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
4MN535SR23 ソフィアーレプリモ
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった