曜日別特売

電波掛け時計 高感度 ・快速スタート機能

電波掛け時計 高感度 ・快速スタート機能 - リズム(旧:リズム時計工業)

標準電波とAMラジオ時報電波を受信するワンランク上の電波時計。高級感と落ち着きのあるデザインに仕上げました。

表示方式アナログ機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替直径(Φmm)341仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス寸法(mm)341×341×51質量(kg)1.7種類掛時計使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個電池寿命約5年受信周波数518~1615kHz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187675874MY846SR05緑メタリック
50,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
187675964MY846SR06茶メタリック
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする