リズム
電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 木枠
表示方式
アナログ
機能
夜間自動点灯(時計周囲が暗くなると文字板照明ライト点灯)、夜眠る秒針、ステップ秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能付
直径(Φmm)
337
付属品
お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質
(枠)ラバーウッド材、(風防)ガラス
色
茶色半艶仕上
質量(g)
970
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
337×54
使用電池
単3形アルカリ電池×4個
電池寿命
約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767605
4MYA25SR06
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください