曜日別特売

電波掛け時計 夜間自動点灯ライト

電波掛け時計 夜間自動点灯ライト - リズム(旧:リズム時計工業)電波掛け時計 夜間自動点灯ライト - リズム(旧:リズム時計工業)

ナチュラルインテリアに合わせやすい、夜見える電波掛時計。木目調のナチュラルなデザインにまとめています。

表示方式アナログ機能ステップ秒針(夜眠る秒針)、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、自動点灯直径(Φmm)337付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス茶メタリック質量(g)850種類掛時計寸法(Φ×mm)337×51使用電池単3形アルカリ電池×4個電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
187676234MYA33SR06
10,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
2026
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする