リズム(旧:リズム時計工業)
電波置時計 オニックス枠
機能
電池交換お知らせ機能、ステップ秒針、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能
付属品
お試し用乾電池×4個、取扱説明書・保証書
材質
オニックス
寸法(mm)
256×220×95
質量(kg)
4.7
色
ライトグリーン
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ電池×4個
電池寿命
約2年
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18767745
4RY691-005
¥
70,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
2026年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください