リズム(旧:リズム時計工業)
電波置時計
機能
電池交換お知らせ機能、ステップ秒針、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能
付属品
お試し用乾電池×2個、取扱説明書・保証書
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
200×182×92
色
シルバーメタリック
質量(g)
520
表示方式
アナログ
使用電池
単3形マンガン電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767763
4RY694-019
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください