電波掛時計 クリスタル使用留め飾り

電波掛時計 クリスタル使用留め飾り - リズム(旧:リズム時計工業)
表示方式アナログ機能電波サーチ機能、連続秒針、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付直径(Φmm)320仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付属品木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス木目仕上質量(g)740種類掛時計寸法(Φ×mm)320×47使用電池単3形アルカリ電池×1個電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187679738MY506SR23
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする