リズム(旧:リズム時計工業)
電波掛け時計 夜間自動点灯ライト クリスタル使用
表示方式
アナログ
直径(Φmm)
335
仕様
スワロフスキー・エレメント留め飾り
付属品
お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
質量(kg)
1.08
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
335×54
使用電池
単3形アルカリ電池×4個
電池寿命
約4年4ヶ月(明るさスイッチ未使用での数値)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768025
8MYA23SR13
電波サーチ機能、電波OFF機能、電池交換お知らせ機能付、夜間自動点灯、照度調節3点切替式(OFF/弱/強)
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
18768016
8MYA23SR04
電波サーチ機能、電波OFF機能、電池交換お知らせ機能付
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください