曜日別特売

カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計

カレンダー搭載 小型高精度デジタル温湿度計 - リズム

カレンダー機能付き小型の高精度温湿度計です。置き掛け兼用でマグネットもついているので汎用性の高い商品です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。

機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」「熱中症」「インフルエンザ」表示タイプ)・掛け置き兼用(掛け穴・マグネット・内蔵スタンド付)材質プラスチック枠白(ホワイト)質量(g)40種類掛け・置き温湿度計測定精度温度:±1、湿度:±3表示方式デジタル寸法(Φ×mm)65×13表示範囲温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応使用電池ボタン型電池CR2032湿度計カレンダー付き日付表示温度計内容量1個
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187680868RD208-A03
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする