ゴムライナー ブラック(3双組)

ゴムライナー ブラック(3双組) - 勝星産業ゴムライナー ブラック(3双組) - 勝星産業ゴムライナー ブラック(3双組) - 勝星産業ゴムライナー ブラック(3双組) - 勝星産業
(1件のレビュー)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等機能吸汗性材質(すべり止め)天然ゴム色(すべり止め)ブラック素材(表)ポリエステル、(裏)綿RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771717#074M21.57.59.519(表)ポリエステル、(裏)綿ブラック159103
オープン
699
769(税込)
当日出荷
18771726#073L2381020(表)ポリエステル、(裏)綿ブラック162103
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18771726
2020-09-26
用途: 作業時
運輸・通信業

荷捌き車輌整備に使用してます。
長持ちするし、グリップも良いので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする