曜日別特売

のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし)

のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし) - 勝星産業
(2件のレビュー)

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能

用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等機能防寒性・伸縮性厚さ(mm)3.2素材アクリル・ポリウレタン・他質量(g/ダース)312RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771473#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他ホワイト26101
オープン
179
197(税込)
当日出荷
18771489#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他ネイビー26101
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
18771498#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他ブラック26101
オープン
179
197(税込)
当日出荷
18771507#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他レッド26101
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
18771516#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他ピンク26101
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
18771525#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他イエロー26101
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
18771534#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他グリーン26101
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
18771543#144フリー1438.216アクリル・ポリウレタン・他ブルー26101
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18771498
2021-10-28
用途: 機械等のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのに厚みがあり肌あたりも柔らかくとても良かった。

対象商品 : 18771473
2018-06-21
用途: 日々、私用しています
運輸・通信業

商品については申し分ありません。
血のめぐりが悪いので、日々右手だけは外しません。
滑り止めなしなので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする