勝星産業
のびのびマジック手袋(ボツなし)
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能
用途
軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
質量(g)
30
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18771638
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
ホワイト
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
18771647
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
ネイビー
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
18771656
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
ブラック
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
18771665
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
レッド
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
18771674
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
ピンク
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
18771683
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
イエロー
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
18771699
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
グリーン
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
18771708
#146
フリー
17
6
7.5
アクリル・ポリウレタン・他
ブルー
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください