Kenko(ケンコートキナー)
セレス 10倍双眼鏡
重さわずか140gの超軽量コンパクト設計なので、持ち運びに大変便利。コンサートやスポーツ観戦など、あらゆるシーンで幅広くご使用いただけます。
倍率
10倍
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113X40X80
最短合焦距離
6m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
114
実視界(°)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768339
C02
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください