曜日別特売

セレス 21倍ズーム双眼鏡

セレス 21倍ズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)セレス 21倍ズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。

倍率7~21倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40実視界(°)4.3~2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768348C03
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768348
2021-09-07
用途: 鳥観察

細かいところまでよく見えます 欲を言えばもう少し軽いと使いやすいです

2018-10-12
用途: スポーツ観戦 アウトドア
建設業・工事業

重すぎることもなく、
ズーム機能も完璧でした。
専用の入れ物も助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 18768348
2020-10-28
用途: 野球観戦
松元ENGサービス業

倍率をの変更に伴い、変更倍率での焦点が合わせにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする