セレス 30倍ズーム双眼鏡
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)56~28
実視界(°)3.2~1.6
内容量1個
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。