曜日別特売

感熱ロール紙

感熱ロール紙 - 三栄電機
(2件のレビュー)
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)約30仕様コア有内径(Φ)9外径(Φ)50内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768375P-58-30
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768375
2023-06-30
用途: レシート発行時
運輸・通信業

1巻ずつ黒い袋で包まれているため、保存しやすいです。
リピートさせていただいています。

対象商品 : 18768375
2023-03-31
用途: 計量秤の記録
製造業

純正品と比べても損傷なく使用してますし、半分程度の価格で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする