曜日別特売
(4件のレビュー)

コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能

付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
風量調整
羽根枚数
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768445CF101DZ183段階3[リチウムイオンバッテリ]スライド式10.8V:BL1015・1040B
[家庭用電源] AC100V 50/60Hz
10,100
7,790
8,569(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 屋内作業でのサーキュレーターとして

電源が無い屋内での作業、クーラーのない環境で作業するため、バッテリーで動くファンを購入。
35℃未満であれば最大出力でなくても、効果があると感じました。
寝る時にコンセントから電源を取ってサーキュレーターとしても使用していますが、音はそこまで気になりません。
室内でエアコンをつけているなら、風量は弱でも十分だと思います。
1m位の高さから何度か落としてしまっていますが、さすがマキタ頑丈です。

対象商品 : 18768445
2020-04-11
用途: 現場作業

いいです。広い空間を涼しくするための扇風機としてはもちろん小さめですが、局所的に使いたくて、小型なのを分かって購入したので問題ありません。14.4Vの同梱のACアダプタよりしっかりしたものになった気がします。助手席のアシストグリップやバーなどにぶら下げられるのが意外にGOOD

4が参考にしています
対象商品 : 18768445
2020-11-06
用途: 作業用
株式会社小山田工業建設業・工事業

絶対に買うべきではない。
内部の配線が細く、取り回しがいい加減な上、インシュロックで止めただけで首振りをさせると擦れて断線します。最悪ショートする恐れもあります。
マキタブランドにあってはならない粗悪品です。
最後にもう一度、絶対に買うべきではない。

14が参考にしています
対象商品 : 18768445
2019-08-31
用途: キャンプ、車中泊、室内での自転車ローラー台
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより風量が多く、後ろに着いてるフックも角度が変えられるとは思わなかった!
気に入ってます。
首振り機能もいいのですが置いて使う事が自分へあまりないので、構造上不可ですがフックで吊るしている時も首振り出来たらもっと便利ですね!
三脚が着くみたいだからクランプやクリップで逆さまに着くように工夫してみようかなと考えてます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする