28ミリ充電式ハンマドリル

28ミリ充電式ハンマドリル - マキタ

トップクラスの穴あけスピード
ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量
圧倒的低振動 快適な使い心地を実現
ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」
無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)

仕様ハツリ可能3モード付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD質量(kg)4.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55回転数(min-1[回/分])0~980穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768506HR282DPG26.0283213373134232SDSプラスシャンクBL1860B
133,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする