曜日別特売

28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付

28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付 - マキタ

トップクラスの穴あけスピード
ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量
圧倒的低振動 快適な使い心地を実現
ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」
無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)

打撃数(min-1[回/分])0~5000仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール長さ(mm)566幅(mm)126質量(kg)5.7(バッテリ含む)高さ(mm)313回転数(min-1[r.p.m])0~980穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)内容量1台
注意
※長さは吸引口位置を260mmビットに合わせた寸法
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768515HR282DPG2V
146,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする