充電式スピーカー

充電式スピーカー - マキタ充電式スピーカー - マキタ
(1件のレビュー)

USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。
選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力
液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)
お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!
Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!
USB機器充電可能
防じん・防水性能 IP64
ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)

バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
※Lightバッテリは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768533MR202
22,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
18768549MR202B
22,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768549
2019-03-31
用途: 作業時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びがしやすいのが◯
携帯を収納できるのが◯
音だけだとMR108の方がいいが、現場聞く分には◯

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする