500ミリ充電式生垣バリカン

500ミリ充電式生垣バリカン - マキタ500ミリ充電式生垣バリカン - マキタ500ミリ充電式生垣バリカン - マキタ500ミリ充電式生垣バリカン - マキタ500ミリ充電式生垣バリカン - マキタ500ミリ充電式生垣バリカン - マキタ

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様
ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。
「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ
低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。
カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。
ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。
回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°
「アプト」防滴・防じん

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)500付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18内容量1台
注意
※最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)
※連続運転時間は満充電における参考数値です。(無負荷時)
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768673MUH500DRG
82,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする