充電式草刈機

充電式草刈機 - マキタ
(1件のレビュー)

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。
ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能
ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能
車にもスッキリ収納コンパクト
防滴・防じん「アプト」

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン内容量1台
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768716MUR100DSHΦ230
26,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
18768725MUR100DSHCΦ260
24,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768716
2023-07-17
用途: 畑の傍の耕作放棄地の除草

耕作放棄地を借りて、春に家庭菜園を始めた。隣接地にまだ放棄地が残っており、草ボウボウにしない事が借りる条件であった。当初鎌で刈っていたが、作業が大変なので、草刈り機を購入する事を検討。インターネットで調べると1万円程度でも入手できることが分かったが、故障や部品の補充等、メーカー品でないと、後々困ると思い、モロタロウで取り扱っていたマキタの草刈り機を購入した。しかし実際使用してみると、何回も過負荷で停止し、運転時間も10分程度でバッテリーアウトとなった。マキタのカタログには、連続運転時間は約21分とあったが、半分しかなかった。畑は自宅から離れており、再充電するにも手間で、結局、補充のバッテリーを購入する事にした。初めての草刈り機で知識もなかったが、もう少し能力についての説明があって欲しかった。ホームセンターで調べてみると、もっと良いものがある事が分かり、がっかりした。非常に不満だが仕方がない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする