充電式草刈機 本体のみ

充電式草刈機 本体のみ - マキタ
(2件のレビュー)

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。
ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能
ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能
車にもスッキリ収納コンパクト
防滴・防じん「アプト」

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768734MUR100DZΦ230
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768743MUR100DZCΦ260
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 庭の草刈り
信総和株式会社建設業・工事業

フルバッテリーで20分程度稼働します。庭程度の草刈りには十分力を発揮してくれるので助かります。

対象商品 : 18768743
2024-08-29
用途: 庭の芝刈

マキタ10.8Vシリーズを愛用しているので、他社製同等品の故障を機に本品へ買い換えました。庭の芝刈りに使っていますが、パワーに問題ありません。さすがにマキタで細かいところまで良くできていますし、軽量で取り回しも楽です。ちょっとボディの緑色が安っぽいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする